ERECTA(エレクター)
ブルート・ダブルペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31269685
品番
261775
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
容量(L)
16
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
778-4996
形状
丸形
質量(kg)
1.333
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×350×255
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応