※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
色
レッド
注文コード
31269807
品番
26456005
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドブルートコンテナ専用のフタです。
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
トラスコ品番
819-4447
適合本体
166.6L用
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
38
外径(mm)
622