YS-SY-2 遮光用衝立用シート 吉野 31270507

YS-SY-2 遮光用衝立用シート 吉野 31270507
YS-SY-2 遮光用衝立用シート 吉野 31270507

遮光用衝立用シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1枚注文コード31270507品番YS-SY-2
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。

イエロー仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027トラスコ品番793-3851材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする