GJC-92SBK iPHONE・iPAD用・充電専用ケーブル Gigastone 31270655

iPHONE・iPAD用・充電専用ケーブル

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31270655品番GJC-92SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Apple準拠製品。構造特許取得済みの充電専用ケーブルです。耐久試験実施済みの強化フラットケーブル採用で見た目もスッキリ。USB-Aを搭載した充電機器と併せてご利用ください。※充電専用ケーブルの為、データ転送はできません。

用途iPhone/iPadの充電出力2.1Aプラグ構造特許取得済みLightning充電専用コネクタ - USB-A保証期間1年ケーブル長(cm)90ケーブルタイプフラット
注意
※AC充電器は出力5V/2.5A以下のものをご使用ください。出力が大きいと故障の原因になります。
※片面接続となりますのでGigastoneロゴが上にあることを確認して端末へ接続してください(裏向きでも挿せますが充電されません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ライトニングケーブル
自動車・二輪車・自転車関連業

よく確認しなかった自分が悪いのですが、向きがあります。ケチるんじゃなかった。

対象商品 : 31270637
2025-06-01
用途: 子供のスマホ充電用

1ヶ月使用でライトニング側の根元で断線
値段相応なので不満はないですが100均と変わらないのでリピートはしないと思います。

対象商品 : 31270637
2025-08-01
用途: スマートフォン充電
サービス業

充電出来ない向きがあり不便。商品使用にも小さくしか書かれていないためわかりにくい。片側しか使えないことの不便さに気づかせてくれた商品。絶対リピートしないし同社の商品は買わない。

対象商品 : 31270628
2021-11-30
用途: 充電専用としてなら
運輸・通信業

片面しか使えませんが、両面使えることにメリット感がそこまでないと気が付かせてくれました。
昨今は付属のライトニングケーブルも寿命が短いのでお値段には満足してます。

対象商品 : 31270628
2022-01-14
用途: iPadの充電に
アテック

家族のipadの充電に購入しました
結構充電できます。当たり前のことですが、
また、はじめに反対に挿入してしまい
抜く時に硬かったので少し不安になりましたが、
充電できました。
充電側にマークをつけました。

対象商品 : 31270628
2021-09-21
用途: 家庭での個人利用

急速充電器にも対応しており、コストパフォーマンスも高いです。

対象商品 : 31270655
2019-02-05
用途: 問題なし
製造業

前後があるので差し込む際の確認が必要ですが、とりあえず問題なく充電できます。
あとは安売り製品と比べて耐久性があるか?ですね。

対象商品 : 31270646
2024-02-08
用途: 自宅用

裏表ありますが普通につかえました。線が太目なのでじゃまかもしれません。折るようには使わない方がいいです。見た目は可愛いです。1年半は問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする