H-701 ナイロンたわし キクロン 31270769

H-701 ナイロンたわし キクロン 31270769
H-701 ナイロンたわし キクロン 31270769
H-701 ナイロンたわし キクロン 31270769
H-701 ナイロンたわし キクロン 31270769
H-701 ナイロンたわし キクロン 31270769
H-701 ナイロンたわし キクロン 31270769

ナイロンたわし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内容量1パック(10個)注文コード31270769品番H-701
参考基準価格(税別)¥3,874販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

繊維をよく絡ませ、接着樹脂を工夫することにより、繊維のはく離を抑えています。
食べ物にはないカラーを採用し、万がーちぎれても発見しやすくしている、異物混入対策型ナイロン不織布です。

用途サビ落としにも使える。種類ナイロンたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×170×7質量(g/枚)20トラスコ品番336-7797ブラックタイプ繊維が毛玉になりにくいタイプ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする