キクロン
クリピカ メラミンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31270778
品番
102365
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水だけで汚れスッキリ!洗剤不要で用途は色々、茶渋汚れも簡単に落とせます。お求めやすいレギュラーサイズ。
トラスコ品番
149-1396
材質
メラミンフォーム
厚さ(mm)
27
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×75×27
縦(mm)
120
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応