東京パック
マイジャストケアグローブPF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31271110
品番
MJC-L
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
素手に近い感覚で、介護でのハードな作業に最適です。パウダーフリーながら、着脱もスムーズに行えるため、粉アレルギーの方も安心です。
用途
介護全般。汚れ作業。軽作業。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
8.2
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
半透明
厚さ(mm)
0.07
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
トラスコ品番
422-4094
質量(g)
589
質量(1箱あたり)(g)
589
注意
※食品には使用不可