MJC-M マイジャストケアグローブPF 東京パック 31271119

マイジャストケアグローブPF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード31271119品番MJC-M
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

素手に近い感覚で、介護でのハードな作業に最適です。パウダーフリーながら、着脱もスムーズに行えるため、粉アレルギーの方も安心です。

用途介護全般。汚れ作業。軽作業。サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)7.7材質ポリ塩化ビニール(PVC)半透明厚さ(mm)0.07粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100トラスコ品番422-4108質量(g)529質量(1箱あたり)(g)529
注意
※食品には使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする