MJNLL MJニトリルグローブ ブルーPF 東京パック 31271146

MJNLL MJニトリルグローブ ブルーPF 東京パック 31271146
MJNLL MJニトリルグローブ ブルーPF 東京パック 31271146

MJニトリルグローブ ブルーPF

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
内容量1箱(100枚)注文コード31271146品番MJNLL
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。

用途食品加工業。電気電子部品製造業。サイズLLトラスコ品番422-4132材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07ブルー質量(g)632入数(枚)100規格食品衛生法適合品機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性全長(cm)24中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49051633
2019-07-30
用途: 自動車整備
ガレージスパイダーホーリック

極めて破れ易く自動車整備には全く向いていないと感じました。
今まで何種類か使ってきた中で一番貧弱です。
新品を手に嵌めようとしている時に破れる事もありました。
まとめて買っておこうと3箱買ったのは大失敗でした。

対象商品 : 49051651
2016-09-21
用途: 機械、工作、汚れ作業等に使用

リピーターです。
薄手タイプですが、破れにくく
油、溶剤等にも強く、ソフトで
伸びも良く、指先の感覚があるので
作業がとてもやりやすい。
力を使い、破けやすい状況で、汚れる
ような作業の場合は、このグローブを
付けてからゴム引き軍手をつけています。
怪我せず、汚れずに作業できます。
その場合、手が汗で蒸れるのが難点ですが
溶剤や洗剤等での手荒れ、ひび割れより
マシだと思って使っています。
このままの仕様で、手首側部分が
もう少し長いバージョンが欲しい。
手首側がもう少し長い方が、水などが
侵入し難くなってありがたい。
あと3~4cmくらいか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 49051667
2016-04-14
用途: クリーンルーム作業

安く丈夫で、使い勝手が良い、

対象商品 : 49051633
2015-09-15
用途: ガレージの作業

普通に使えるがもう少し耐久性があるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする