ND6080 NDバンド エスケイ工機 31271635

NDバンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様最大締付範囲(Φmm)80最小締付範囲(Φmm)60注文コード31271635品番ND6080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様
最大締付範囲(Φmm)80
最小締付範囲(Φmm)60
材質ステンレススチール SUS304幅(mm)13板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31271644
2024-04-06
用途: バイクに装着
その他業種

マフラーの接続部の固定に使用しました。幅が広かったのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする