エスケイ工機
ヘビーリピートタイ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒
乳白
黒
全長(mm)
310
360
310
最大結束径(Φmm)
87
105
87
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
31271766
品番
RH-300C(5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
全長(mm)
310
最大結束径(Φmm)
87
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~120
仕様
ループ引張強度(kgf)98
材質
66ナイロン
幅(mm)
8.3