川西水道機器
ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径
P50
P13
P30
P40
P20
P25
P50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31271846
品番
SKX-MS-P50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径
P50
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
850-7091
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
99
寸法L1(mm)
48
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法LO(mm)
123
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
<br />
参考になった