エスケイ工機
マーカータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
100
100
77
81
全長(mm)
100
100
85
82.5
116
最大結束径(Φmm)
21
21
18
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
31271897
品番
SKB-100MK(20)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
表示部縦(mm)8
表示部横(mm)27
ループ引張強度(kgf)10
長さ(mm)
100
全長(mm)
100
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~95
最大結束径(Φmm)
21