エスケイ工機
サニークイック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
31272229
品番
PK-220SW(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
ループ引張強度(kgf)42
材質
10Tナイロン
幅(mm)
5
全長(mm)
225.5
色
黒
種類
超耐候
使用温度範囲(℃)
-40~200
最大結束径(Φmm)
65