エスケイ工機
コードバンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
31272439
品番
AC-125BK(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
仕様
ループ引張強度(kgf)7
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
10
全長(mm)
125
色
黒
最大結束径(Φmm)
25