エスケイ工機
CFフアスナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50本)
注文コード
31272466
品番
CF150(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
ビーズ径(mm)1.8
ループ引張強度(kgf)10
材質
66ナイロン
長さ(mm)
150
色
乳白
最大結束径(Φmm)
35