ダンロップ ホームプロダクツ
デジハンド PUサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
L
M
全長(cm)
24
23
25
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31273054
品番
6684
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
高いすべり止め効果とムレにくさを確保しています。
やわらかく抜群のグリップ感で指先を使う細かな作業に最適です。
用途
摘果作業、園芸・農作業、軽作業
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリウレタン、ナイロン
色
ブルー
入数(双)
1
仕様
18ゲージ編
トラスコ品番
787-1562
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。