ダンロップ ホームプロダクツ
パワフルフィットストレッチライナー3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
色
ブルー
レッド
ブルー
全長(cm)
24
22
24
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
31273334
品番
9387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
色
ブルー
入数(双)
3
仕様
13ゲージ編
トラスコ品番
836-5472
質量(g)
139
RoHS指令(10物質対応)
対応