198-B-L ストレッチソフト PU TryAnt 31274007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

198-B-L ストレッチソフト PU TryAnt 31274007
198-B-L ストレッチソフト PU TryAnt 31274007

ストレッチソフト PU

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
ブルー
全長(cm)20.5
内容量1双注文コード31274007品番198-B-L
参考基準価格(税別)¥2,252販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フィット感が良く伸縮力も抜群。
ハチの巣メッシュ製法で吸汗速乾、通気性抜群です。

トラスコ品番342-1312材質掌:ポリウレタン、甲:ナイロンブルーサイズL入数(双)1機能伸縮性・吸汗速乾・通気性全長(cm)20.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする