198-E-M ストレッチソフト PU TryAnt 31274016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

198-E-M ストレッチソフト PU TryAnt 31274016
198-E-M ストレッチソフト PU TryAnt 31274016

ストレッチソフト PU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
グリーン
全長(cm)20.5
内容量1双注文コード31274016品番198-E-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,252

フィット感が良く伸縮力も抜群。
ハチの巣メッシュ製法で吸汗速乾、通気性抜群です。

トラスコ品番341-9817材質掌:ポリウレタン、甲:ナイロングリーンサイズL入数(双)1機能伸縮性・吸汗速乾・通気性全長(cm)20.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする