曜日別特売
K-7117 融雪剤アイスバイ novopin 31274208

融雪剤アイスバイ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(kg)2
内容量1個注文コード31274208品番K-7117
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

水に溶けやすく多量の溶解熱を発生し、水の凍結温度を大幅に下げるため、即効性のある凍結防止作用と融氷雪作用を発揮します。

用途融雪・融氷・凍結防止(家庭用)成分塩化カルシウムトラスコ品番195-4220質量(kg)2015容量(kg)2液性弱アルカリ性アズワン品番64-8573-48
注意
※ご使用の際はゴム製手袋・保護メガネ・防塵マスクを使用
※酸性の製品と接触させないでください。
※一度で使い切って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 氷結路面の融氷
運輸・通信業

これは即効性があります。予め散布するよりも、朝、凍ってしまっている圧雪路面や凍結路面にこれを撒くと、みるみるうちにシャーベット状になります。
2kg入りと小袋の両方を買いましたが、小袋の方は車のトランクに常備しておこうと思いました。フロントガラスの凍結は、水を掛けてからこれを散らすと、一気に溶けます。

2026-01-26
用途: 玄関前の凍結防止と融雪の促進
サービス業

数年来使用している。融雪剤としての効果はもちろん、氷もすぐに割れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする