曜日別特売
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 31274339

RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 31274339
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 31274339
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 31274339
RSM-CWT-3 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 31274339

放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM (上着はフリーサイズ)
内容量1着注文コード31274339品番RSM-CWT-3
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。

用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減にブラックトラスコ品番474-3776材質/仕上重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン、ポリエステル質量(kg)3.4サイズM (上着はフリーサイズ)ウエスト(cm)70-80着丈(cm)上:50/下(長さ)72
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする