Kansai
変成シリコーンHMアルミパウチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
アンバー
グレー
アンバー
アイボリ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31274628
品番
00427660332100
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一成分形で施工が容易です。
用途
目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填に
トラスコ品番
152-8850
色
アンバー
容量(L)
0.1
指触乾燥時間(分)
約60(20℃)
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
7日間程度(20℃)