曜日別特売
00427660362100 変成シリコーンHMアルミパウチ Kansai 31274646

00427660362100 変成シリコーンHMアルミパウチ Kansai 31274646
00427660362100 変成シリコーンHMアルミパウチ Kansai 31274646

変成シリコーンHMアルミパウチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード31274646品番00427660362100
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一成分形で施工が容易です。

用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填にトラスコ品番152-8851ブラック容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間7日間程度(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする