00856100 CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50 FESTOOL 31274768

CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード31274768品番00856100
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

FESTOOL集じん機と共に使います。
帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。
FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。

仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする