曜日別特売
EMR-290 伸縮マルチロッド KDS 31275504

EMR-290 伸縮マルチロッド KDS 31275504
EMR-290 伸縮マルチロッド KDS 31275504
EMR-290 伸縮マルチロッド KDS 31275504

伸縮マルチロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)2.6
内容量1箱(2個)注文コード31275504品番EMR-290
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ

用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。質量(kg)2.6静止荷重(kg)垂直:300~100適合サイズ(mm)1550~2900伸縮範囲(cm)155(最小)~290(最大)耐荷重(kg)伸縮最小自300,伸縮最大時100トラスコ品番206-5257材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
注意
※耐荷重値は対象物に対し製品の両パッドが90°(垂直に立っている状態)が前提となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする