曜日別特売
1612123 絶縁ドライバー(+) GEDORE 31275547

絶縁ドライバー(+)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)210
内容量1本注文コード31275547品番1612123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。

先端形状プラス軸長(mm)100トラスコ品番855-6523全長(mm)210質量(g)119材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先[[(+)]]2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする