GEDORE
石頭ハンマー(ヒッコリー柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
2.2
1.3
1.5
1.8
2.2
全長(mm)
300
260
280
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31275660
品番
8887610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
全長(mm)
300
材質
頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
呼称
2kg
頭部長(mm)
120
トラスコ品番
855-4410
質量(kg)
2.2