アイテックス
活性炭マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
31275940
品番
AM-AC
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サージカルマスクに防臭効果の高い活性炭シートを加えた4層構造の高性能マスクです。
用途
工場、工事現場、清掃作業など、臭いがきつい現場、ホコリ対策にも
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
4層
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
50
トラスコ品番
819-2869
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン
質量(g)
250
縦(mm)
90
横(mm)
175
細菌ろ過効率(BFE)
95%以上