曜日別特売
VPC34HSR 塩ビカッター ヒット商事 31275949

塩ビカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁
内容量1丁注文コード31275949品番VPC34HSR
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番852-0574材質本体:アルミ、刃物:鉄製全長(mm)200切断能力(mm)34適合替刃VPCC34HSRアタッチメントなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする