GC-10 ガソリン携行缶 ヒシエス 31276046

ガソリン携行缶

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(L)約10.3
内容量1缶注文コード31276046品番GC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます

付属品ノズルセット仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品トラスコ品番860-0029材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.9容量(L)約10.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×227×179危険物の類別非危険物
注意
※引火の原因となり大変危険ですので発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップをはずしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする