Semperit
ニトリルゴム使い捨て手袋Green
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(180枚)
1箱(200枚)
1箱(180枚)
サイズ
LL
S
M
L
LL
中指長(cm)
8.9
7.6
8.4
8.8
8.9
手のひらまわり(cm)
22
17
19
21.2
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(180枚)
注文コード
31276229
品番
3000008216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
トラスコ品番
149-2219
厚さ(mm)
0.07
材質/仕上
ニトリルゴム(NBR)
色
ミントグリーン
サイズ
LL
質量(g)
730
入数(枚)
180
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
22
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合