160974 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277105

 

160974 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277105
160974 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277105
160974 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277105
160974 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277105
160974 セーフティシューズ BATTLER(バトラー) ミタニコーポレーション 31277105

セーフティシューズ BATTLER(バトラー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)25
レッド
内容量1足注文コード31277105品番160974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

異素材MIXワイルドスニーカー!
光を反射し弾力性と柔軟性を併せもったコートタイプ素材を使用。

用途一般作業・土木建築・工場内作業レッドサイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革・合成繊維足幅3E靴底合成底材質(先芯)鋼鉄甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
関連資料:(2.72MB)
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする