曜日別特売
H-5 中型容器 成和化学工業 31277305

中型容器

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×192×244
内容量1本注文コード31277305品番H-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。

用途
商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
容量(L)5口内径(Φmm)30.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×192×244口数片口中栓あり材質ポリエチレンナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31277278
2023-11-09
用途: 商品の発送
卸売・小売業

しっかりしていて使いやすいです。これはおすすめですね!

対象商品 : 31277278
2023-08-03
用途: 薬品の小分け

安価で丁度よいサイズのものがあり助かります。
配送も迅速ですぐに使えました。

対象商品 : 31277278
2022-07-09
用途: 床作業時
アクトサービス業

同じものを洗剤入れボトルとして使用していてとても便利です。

対象商品 : 31277296
2021-05-14
用途: 液剤の小分け
卸売・小売業

いつもありがとうございます。
コスト、商品ともに満足できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31277278
2020-09-28
用途: 土壌改良剤の容器に使用
国際ヒューマンネットワーク財団その他業種

しっかりとしたボディで液体を入れる容器としては最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 31277278
2020-06-01
用途: ワックスの充填
建設業・工事業

ワックスを使う時期があれば全く使わなくなる時期もあるので、少量持ち運べて使いきれる丁度いい量。使わない時期、壁面がカピカピになるのが本当に苦痛だった。使いきって直ぐ洗えてよい。

対象商品 : 31277278
2019-12-22
用途: 小分け
不動産業

業務用の洗剤や塗料缶などの大型容器の小分けに使用。安いので助かります。取っ手もしっかりしています。

対象商品 : 31277287
2020-12-22
用途: オイルの一時保管

特に不満は無いが、容量の目盛りがあると良かった。
試しに計量した水を4リットルを入れてみたが、規定量でも特に目安になるラインなどが無く、小分けする際に一手間増えるのが少し残念。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする