質量(g)11VAC・ポートサイズ/Rc1/8、方法/ねじ込み空気消費量(L/minANR)13最大吸込流量(L/min[ANR])8最高真空圧力(kPa)-48(供給圧力0.45Mp時)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.6SUP・ポート接続口径サイズ:Rc1/8;方法:ねじ込み使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.45SUP・ポートサイズ/Rc1/8、方法/ねじ込みEXH・ポートサイズ/Rc1/8、方法/ねじ込みボディ形式直接配管形(サイレンサなし)ノズル径(Φmm)5VAC・ポート接続口径サイズ:Rc1/8;方法:ねじ込み