ピカコーポレイション
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
天板高さ(m)
1.05~1.48
0.73~1.07
0.96~1.30
1.05~1.48
1.37~1.80
設置寸法・奥行(mm)
2258~2489
1290~1469
2088~2267
2212~2391
2258~2489
2490~2721
設置寸法・幅(mm)
764~874
683~768
741~826
764~874
844~954
質量(kg)
19.6
12.3
17.1
18.6
21.6
19.6
22.6
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31277847
品番
DXA-15B
参考基準価格(税別)
¥247,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
天板高さ(m)
1.05~1.48
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1695×765×205
質量(kg)
19.6
伸縮脚(mm)
430
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
146-0524
材質
アルミ合金
タイプ
-
設置寸法・奥行(mm)
2258~2489
設置寸法・幅(mm)
764~874
収納寸法・奥行(mm)
765
天板寸法・幅(mm)
1563
天板寸法・奥行(mm)
500
関連資料:
図面(0.11MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません