曜日別特売
KA8-0088 くるナビ(小) アルファ 31277857

KA8-0088 くるナビ(小) アルファ 31277857
KA8-0088 くるナビ(小) アルファ 31277857
KA8-0088 くるナビ(小) アルファ 31277857
KA8-0088 くるナビ(小) アルファ 31277857

くるナビ(小)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード31277857品番KA8-0088
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥148販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

風向きに合わせて回転するので絡みにくく、のぼりも長持ち!

材質ABS長さ(mm)37内径(Φmm)24ストッパー(長さ)16×(内径)18適合ポール径(Φmm)ポール下部パイプ:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする