ZH10BS-01-01 真空エジェクタ (ZH~) SMC 31277985

真空エジェクタ (ZH~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31277985品番ZH10BS-01-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化

質量(g)33VAC・ポートサイズ/Rc1/8、方法/ねじ込み空気消費量(L/minANR)46最大吸込流量(L/min[ANR])24最高真空圧力(kPa)-88(供給圧力0.45Mp時)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.6ノズル径10使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.45SUP・ポートサイズ/Rc1/8、方法/ねじ込みボディ形式ボックス形(サイレンサ内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31278037
2017-09-03
用途: 浮袋の強制排気

試運転で真空引き具合を試してみましたが、予想通りで、実使用ができそうです。コンパクトでノズル方向も回転でき、装置の隙間にうまく収まり、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする