曜日別特売
KK8-0241 3連フックスタンド アルファ 31278067

KK8-0241 3連フックスタンド アルファ 31278067
KK8-0241 3連フックスタンド アルファ 31278067
KK8-0241 3連フックスタンド アルファ 31278067
KK8-0241 3連フックスタンド アルファ 31278067

3連フックスタンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード31278067品番KK8-0241
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フックをお好きな位置に取り付け可能!
前面のホルダーがスイングするので、商品の取り出しがスムーズです。
フックの先端をホルダーでガード。
ホルダーがスイングして商品の取り出しがスムーズ
ホルダーロック機能で商品の補充も簡単!

材質スチール・PP・ABS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×340×200寸法(高さH×幅W)(mm)(前面ホルダー)30×50耐荷重(g)約900(300/フック1本)フック有効サイズ(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする