曜日別特売
GS8-0091 カウンター用段ボール什器Dタイプ(GW398) アルファ 31278137

カウンター用段ボール什器Dタイプ(GW398)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード31278137品番GS8-0091
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポールの斜め立てができる注水式スタンド!

材質本体タンク:ポリエチレン 本体フレーム:ポリプロピレン スライドベース:スチール質量(kg)注水時:約1.2(注水時:11.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350差込穴径(mm)ポール:30収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×350適合ポール径(Φmm)25
注意
※ポールを斜めに刺した時の角度については商品画像をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする