曜日別特売
RD8-0300 円形4段ラック アルファ 31278496

RD8-0300 円形4段ラック アルファ 31278496
RD8-0300 円形4段ラック アルファ 31278496
RD8-0300 円形4段ラック アルファ 31278496

円形4段ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード31278496品番RD8-0300
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

方向性がない円形なので、すべての方位でフェージングを確保。
エンド横やアイランド陳列に最適!
キャスター付
パネルやPOPを差込めます

材質PS耐荷重(kg)約60(約15/棚1段)寸法(Φ×高さH)(mm)400×930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする