SMC
多段エジェクタ (ZL112-K11~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(H)グロメットリード線長さ0.6m
仕様
【真空圧力検出部】(GN)真空ポートアダプタ
注文コード
31278764
品番
ZL112-K11H-GN
参考基準価格(税別)
¥33,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
仕様
【真空圧力検出部】(GN)真空ポートアダプタ
リード線取出方法
(H)グロメットリード線長さ0.6m
定格電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
単位
単位切換機能付
排気方式
サイレンサ内蔵
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
出力仕様
なし
EXH・ポート
排気:Rc1/2
エア排気ポートサイズEX
(-)Rc1/2
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1)供給弁・破壊弁付
真空圧力検出部
真空ポートアダプタRc1/8
CADデータダウンロード