750mm かがみ鍬 唐鍬 千吉 31279265

750mm かがみ鍬 唐鍬 千吉 31279265
750mm かがみ鍬 唐鍬 千吉 31279265

かがみ鍬 唐鍬

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード31279265品番750mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。
低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。
従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。
軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。

用途
低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。
全長(mm)約800仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形質量(g)880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279265
2021-06-10
用途: U字溝の泥すくい、タケノコ堀り
農・林・水産業

アルミ製で軽い。小さなU字溝の泥すくい用に使っています。本来の用途だと、サイズが合うものが中々なく、あっても高価なものばかり。軽くていい感じです。春先はタケノコ堀りに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする