SMC
多段エジェクタ (ZL112-K15~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(S)サージ電圧保護回路付
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法
(G)グロメットリード線長さ0.3m
(G)グロメットリード線長さ0.3m
(H)グロメットリード線長さ0.6m
(LO)L型プラグコネクタコネクタなし
(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m
全263種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31279631
品番
ZL112-K15GUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,100
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線取出方法
(G)グロメットリード線長さ0.3m
定格電圧(V)
(5)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
エア排気ポートサイズEX
(-)Rc1/2
マニュアル
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1)供給弁・破壊弁付
CADデータダウンロード