ZL112-K15GZ-GN 多段エジェクタ (ZL112-K15~) SMC 31279744

多段エジェクタ (ZL112-K15~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(S)サージ電圧保護回路付
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法(G)グロメットリード線長さ0.3m
(H)グロメットリード線長さ0.6m
(LO)L型プラグコネクタコネクタなし
(M)M型プラグコネクタリード線長さ0.3m
内容量1個注文コード31279744品番ZL112-K15GZ-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,950

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

仕様【真空圧力検出部】(GN)真空ポートアダプタリード線取出方法(G)グロメットリード線長さ0.3m定格電圧(V)(5)DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2マニュアル(-)ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁・破壊弁付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする