NICHIEI(日栄産業)
ニット手袋 Thinsulate(保温素材)入り メンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31283824
品番
7116
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Thinsulate(保温素材)使用
用途
タウン、その他
色
グレー
材質
本体、アクリル100%、Thinsulrte(高機能中綿)
入数(双)
1
縦(cm)
約27
横(cm)
約11