曜日別特売
PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987

 

PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987
PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987
PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987
PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987
PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987
PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987
PHT-2W 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業) 31284987

2WAY強力ハンドタッカー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31284987品番PHT-2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。

ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 工作に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

とても重いですので、長時間の使用は大変です。ホチキスモードは使い物にならないと思います。慣れないと綺麗に打ち込めませんし、紙に汚れが付きました。ホチキスの受けの部分が固定できずグラグラで、まっすぐ打ち込めない事もあります。打ち込み加減を調整するネジは、異常に固く出来ています。同梱の針も、色が均一では無く、一部はサビているような印象の色になっておりました。ちょっとがっかり。タッカーとしては強力な打ち込み力はあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31284987
2023-03-05
用途: アート作品の制作
サービス業

女性の力でも、十分打ち込みができるところ、タッカーとホチキスの2WAYという機能面で優れているところがとても良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 31284987
2022-03-07
用途: 椅子補修
その他業種

椅子の裏生地の交換を始めたところ、当初100均で300円で購入したハンドタッカーを使用していましたが、ステーブルの刺さりが悪くその都度補修をしなければならず、購入してみました。力のいらず、ステーブルも最後まで刺さり、効率が上がりました。100均のものとは全く違います。また、厚い書類もホッチキスとしても使用できるため大変重宝しております。

7が参考にしています
対象商品 : 31284987
2021-11-12
用途: スクーターのシートの張り替えに
Crezzサービス業

初めて使ったのでコツが解らなくて苦戦しましたが何とか慣れて来て使えました、意外と力がいるので使うのが難しく苦労しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31284987
2021-11-06
用途: 固定する為に購入、強力の記載の意味が理解できました。
株式会社 王道ホーム建設業・工事業

製品を手に取り、用途がひろくこれから活用する機能に期待しています。

対象商品 : 31284987
2020-12-25
用途: 内装の生地張り

思った以上に押し込みが強く、樹脂にも刺さり、作業が捗ります。

2が参考にしています
2022-10-28
用途: 部品が外れてなくした
サービス業

私は床下に潜って気流止めに使ってました。何せ暗くて狭いので針の入れ替え時
バネのついた部品を外したときどっかなくしてしまいました。暗くて狭いとこでは
部品外さなくて済むタッカーのほうがいいとおもいました。

3が参考にしています
対象商品 : 31284987
2020-04-09
用途: 壁の防水シートの張り付け
卸売・小売業

レビューが少なく、どんなものか少々心配でしたが十分使えます!デザインも価格も納得、コスパがグッドです!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする