曜日別特売
G49C-66-350A (G49C)スイッチ,パワーウインド MAZDA(マツダ) 31285844

(G49C)スイッチ,パワーウインド

(46件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31285844品番G49C-66-350A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
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
平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31285844
2021-06-06
用途: DJデミオ パーツ交換
建設業・工事業

DJデミオ15MBには自動格納ドアミラーが装備されてなくドアロックの状況が確認できないことが悩みだったのでパーツ交換しました。大満足です!

対象商品 : 31285844
2021-03-19
用途: アクセラ (BM5FS) パーツ交換
卸売・小売業

アクセラ スポーツ (15Sプロアクティブ)のパワーウィンドウスイッチを交換しました。新車購入後ディーラーで自動格納ドアミラーのオプションを追加で取り付けたのですが、アテンザなど他車種のスイッチが流用できると聞いて、シルバーの加飾が付いている本商品に再交換しました。取付は非常に簡単ですが、パネルの取り外しは養生した方が良いです。加飾がカッコよくて、何より目立つので押しやすくなりました。標準装備にして欲しい。。助手席と後部座席も加飾付きのパーツ(G46C-66-370A)に交換しました。

対象商品 : 31285844
2021-04-20
用途: 運転時
運輸・通信業

2016年式のCX-3に女性でもネットを見ながら簡単に装着できました!

対象商品 : 31285844
2021-01-10
用途: 交換
その他業種

自動ミラー格納でなかったのでこちらのタイプに交換しました。
GJアテンザの中期(mazuda6になる直前のモデル)に使用しました。
交換は、内装の一部を外すのに少し手がかかりますが、ネットなどにやり方が出てるので30分以内に終わります。
マイナスドライバー、インパネ剥がしヘラがあればできますが、養生テープや軍手があったほうがより、傷つけずにきれいに作業できるかと思います。
自分は、ものすごく不器用ですが約45分で交換できました。
鍵の締め忘れにも役立つのでおすすめのアイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 31285844
2020-09-06
用途: BMアクセラ後期にポン付け ミラーSW3ポジションがgood!
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチへのシルバー加飾による見栄え向上を目的に購入。本当はスイッチに照明が欲しいところですが、夜間でも加飾部が反射してスイッチの位置が分かりやすくなったのは望外でした。
ミラー格納スイッチは①閉じ②自動開閉③開きの3ポジションになっています。
これは駐車中に閉じてしまうと、可動部凍結により開きが困難になるような状況でも、開き状態に保持する事もできるので便利です。
 過去に乗り継いできたマツダ車はミラー格納が故障したので、格納が必要ない状況でも乗り降りの度に自動開閉していると寿命も心配になりますのでこれは重要なポイントです。
 取替は自分は過去に内張やスイッチ基台部分の取り外しを経験しており、構造を理解していたので内張を外すことなく5分で交換完了でした。
運転席パワーウインドのワンタッチ動作が解除されますので、再登録(窓が閉り切っても3秒ほどスイッチを引き続ける。)をお忘れなく。

1が参考にしています
対象商品 : 31285844
2020-10-15
用途: BMLFSアレクサのドアミラー自動格納
その他業種

取り付けは簡単でした。使用した道具は古いクレジットカードと内張り剥がし用のヘラのみ。カードで隙間を開けてヘラで剥がせば簡単にハウジングごと外れます。その後爪を押しながらスイッチユニットを外し、本品と交換しました。キーに連動してドアミラーが格納されるのでとても便利になりました。

対象商品 : 31285844
2020-11-26
用途: cx-3に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ぽん付け出来てオートクローズ機能付き、シルバー加飾されており大変満足

対象商品 : 31285844
2020-06-04
用途: DJデミオに取り付け

純正部品で、交換によりミラーの自動収納機能も追加となり、メッキ装飾で気持ちアップグレードしました。自動収納のみでもっと高額なものもある中、CPのよい改善となりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
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
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする