消費電力(W)20.6仕様Hf32形高出力型器具 1灯相当セット内容本体:NNWK41080、ライトバー:NNW4310ENZLE9質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.6光束(Lm)2980LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合調光の可否不可