XLW452NENZLE9 IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) 31286125

IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形

商品レビューを投稿する
光束(Lm)4940
消費電力(W)32.5
内容量1セット注文コード31286125品番XLW452NENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)32.5仕様Hf32形定格出力型器具 2灯相当セット内容本体:NNWK41051、ライトバー:NNW4510ENZLE9質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152光束(Lm)4940LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
※ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内の屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする